Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953014
Cod. Produttore
953014
Cod. EAN
4013364109667

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Modello: DR MOD 150
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile integrazione
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: DEH953014
Scopri il modulo di ricambio SPD T3 DR MOD 150, un componente essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre prestazioni superiori e una lunga durata. La sua progettazione avanzata assicura una facile integrazione nei sistemi esistenti, mantenendo così l'efficienza operativa. Con il modulo SPD T3, puoi contare su una protezione efficace contro sovratensioni, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità delle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il modulo di ricambio SPD T3 DR MOD 150, un componente essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre prestazioni superiori e una lunga durata. La sua progettazione avanzata assicura una facile integrazione nei sistemi esistenti, mantenendo così l'efficienza operativa. Con il modulo SPD T3, puoi contare su una protezione efficace contro sovratensioni, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità delle tue installazioni elettriche.

tipo di montaggio

su elemento base

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

tensione permanente DC max.

150 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

4 kA

livello di protezione L-N

0.64 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.8 kV

numero di poli

1

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3