Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953405
Cod. Produttore
953405
Cod. EAN
4013364115774

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 3P+N
  • Tensione: 230/400V
  • Protezione: Contatto incluso
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: DEH953405
Il DEH953405 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo SPD T3 3P+N con contatto è adatto per tensioni di 230/400V, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare i tuoi impianti elettrici. La sua robustezza e funzionalità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il DEH953405 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo SPD T3 3P+N con contatto è adatto per tensioni di 230/400V, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare i tuoi impianti elettrici. La sua robustezza e funzionalità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

livello di protezione L-N

1 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

4

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20