Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953400
Cod. Produttore
953400
Cod. EAN
4013364115767

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 3P+N
  • Tensione: 230/400V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: DEH953400
  • Classificazione: 030213
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Affidabile e sicura
Scopri il DEH953400, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T3 3P+N progettato per operare a 230/400V. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile per i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e l'efficienza. Scegli il DEH953400 per una protezione elettrica avanzata e sicura. Descrizione del produttore: Scopri il DEH953400, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T3 3P+N progettato per operare a 230/400V. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile per i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e l'efficienza. Scegli il DEH953400 per una protezione elettrica avanzata e sicura.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

livello di protezione L-N

1 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

4

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20