Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH924396
Cod. Produttore
924396
Cod. EAN
4013364091016

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Configurazione: Volante DFL M 255
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Classe merceologica: 030213
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: DEH924396
Il DEH924396 è un innovativo SPD T3 1P+N VOLANTE DFL M 255, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua classificazione merceologica è 030213, confermandone l'efficienza e l'affidabilità nel settore elettrico. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il DEH924396 è un innovativo SPD T3 1P+N VOLANTE DFL M 255, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua classificazione merceologica è 030213, confermandone l'efficienza e l'affidabilità nel settore elettrico. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate.

tipo di montaggio

installazione canale

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

acustico

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20