Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH924395
Cod. Produttore
924395
Cod. EAN
4013364076334

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e robusto
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Superiore
  • Serie: DFL D 255
  • Funzione: Protezione impianti
Il SPD T3 1P+N VOLANTE DFL D 255 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e una protezione efficace. Questo modello è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a preservare le apparecchiature elettriche da eventuali danni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Il SPD T3 1P+N VOLANTE DFL D 255 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e una protezione efficace. Questo modello è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a preservare le apparecchiature elettriche da eventuali danni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni.

tipo di montaggio

installazione canale

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

acustico

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20