Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH924389
Cod. Produttore
924389
Cod. EAN
4013364073692

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 255 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Installazione: Volante
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: DEH924389
  • Affidabilità: Alta durata
Il DEH924389 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T3 1P+N VOLANTE DFL A 255 offre una protezione efficace contro le sovratensioni, mantenendo la continuità del servizio elettrico. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto, è facile da installare e integrare nel tuo sistema elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Il DEH924389 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T3 1P+N VOLANTE DFL A 255 offre una protezione efficace contro le sovratensioni, mantenendo la continuità del servizio elettrico. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto, è facile da installare e integrare nel tuo sistema elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature.

tipo di montaggio

striscia di prese

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

acustico

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20