Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953208
Cod. Produttore
953208
Cod. EAN
4013364109735

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 75V
  • Protezione: Contatto
  • Serie: DEH953208
  • Funzione: Gestione sovratensioni
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Professionale
Scopri il DEH953208, un dispositivo SPD T3 1P+N con contatto progettato per garantire una protezione efficace fino a 75V. Questo prodotto di alta qualità è fondamentale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il DEH953208 si distingue per la sua capacità di gestire le sovratensioni, proteggendo i tuoi impianti elettrici. Un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità. Descrizione del produttore: Scopri il DEH953208, un dispositivo SPD T3 1P+N con contatto progettato per garantire una protezione efficace fino a 75V. Questo prodotto di alta qualità è fondamentale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il DEH953208 si distingue per la sua capacità di gestire le sovratensioni, proteggendo i tuoi impianti elettrici. Un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

60 V

tensione permanente AC max.

75 V

tensione permanente DC max.

75 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

4 kA

livello di protezione L-N

0.4 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.73 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20