Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953206
Cod. Produttore
953206
Cod. EAN
4013364109711

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 30V
  • Protezione: Contatto integrato
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Prestazioni: Affidabili
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Serie: DEH953206
Scopri il nostro SPD T3 1P+N CON CONTATTO 30V, un dispositivo di protezione fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua progettazione avanzata assicura prestazioni affidabili, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere questo SPD significa investire nella protezione e nella durata dei tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il nostro SPD T3 1P+N CON CONTATTO 30V, un dispositivo di protezione fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua progettazione avanzata assicura prestazioni affidabili, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere questo SPD significa investire nella protezione e nella durata dei tuoi sistemi elettrici.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

24 V

tensione permanente AC max.

30 V

tensione permanente DC max.

30 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

livello di protezione L-N

0.18 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.63 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20