Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953229
Cod. Produttore
953229
Cod. EAN
4013364158993

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 255V
  • Contatto: Presente
  • Serie: DEH953229
  • Protezione sovratensioni: SN180
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
Il DEH953229 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T3 1P+N con contatto, progettato per operare a 255V. Questo prodotto offre una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 030213, il DEH953229 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Il DEH953229 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T3 1P+N con contatto, progettato per operare a 255V. Questo prodotto offre una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 030213, il DEH953229 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

tensione permanente DC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T3 1P+N CON CONTATTO 255V SN180