Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953205
Cod. Produttore
953205
Cod. EAN
4013364108318

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 255V
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Contatto: Incluso
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Costruzione: Robusta
  • Efficienza: Alta
  • Serie: DEH953205
Il DEH953205 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T3 1P+N con contatto opera a 255V, offrendo una protezione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta e l'efficienza nella gestione delle sovratensioni lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Scegliere il DEH953205 significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per le proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH953205 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T3 1P+N con contatto opera a 255V, offrendo una protezione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta e l'efficienza nella gestione delle sovratensioni lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Scegliere il DEH953205 significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per le proprie installazioni elettriche.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

tensione permanente DC max.

255 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T3 1P+N con contatto 255V protezione