Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953209
Cod. Produttore
953209
Cod. EAN
4013364109742

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 150V
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Contatto: Incluso
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: DEH953209
  • Affidabilità: Duratura
Il DEH953209 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T3 1P+N con contatto opera a 150V, offrendo un'efficace protezione contro le fluttuazioni di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH953209 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Con questo dispositivo, puoi proteggere i tuoi apparecchi e garantire un ambiente elettrico sicuro. Descrizione del produttore: Il DEH953209 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T3 1P+N con contatto opera a 150V, offrendo un'efficace protezione contro le fluttuazioni di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH953209 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Con questo dispositivo, puoi proteggere i tuoi apparecchi e garantire un ambiente elettrico sicuro.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

tensione permanente DC max.

150 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

4 kA

livello di protezione L-N

0.64 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.8 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20