Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909300
Cod. Produttore
909300
Cod. EAN
4013364117723

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 230 V
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH909300
  • Uso: Apparecchiature elettriche
  • Affidabilità: Massima sicurezza
Scopri il DEH909300, un innovativo adattatore SPD T3 1P+N progettato per garantire la massima protezione delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'uso con sistemi 230 TV. Il suo design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo sicurezza e affidabilità. Scegli il DEH909300 per proteggere i tuoi dispositivi da sovratensioni e garantire un funzionamento ottimale. Descrizione del produttore: Scopri il DEH909300, un innovativo adattatore SPD T3 1P+N progettato per garantire la massima protezione delle tue apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'uso con sistemi 230 TV. Il suo design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo sicurezza e affidabilità. Scegli il DEH909300 per proteggere i tuoi dispositivi da sovratensioni e garantire un funzionamento ottimale.

tipo di montaggio

adattatore

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

collegamento (tecnica informatica)

connettore F

massima tensione permanente DC segnale

60 V