Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909310
Cod. Produttore
909310
Cod. EAN
4013364117747

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 230 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: DPRO
Scopri l'adattatore SPD T3 1P+N DPRO 230 NT, un prodotto progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Questo adattatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni eccellenti. Ideale per applicazioni elettriche, offre una connessione sicura e affidabile. Con il suo design compatto e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo innovativo adattatore. Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore SPD T3 1P+N DPRO 230 NT, un prodotto progettato per garantire la massima protezione contro le sovratensioni. Questo adattatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni eccellenti. Ideale per applicazioni elettriche, offre una connessione sicura e affidabile. Con il suo design compatto e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo innovativo adattatore.

tipo di montaggio

adattatore

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

collegamento (tecnica informatica)

RJ12

massima tensione permanente DC segnale

180 V

livello di protezione del filo/terra segnale

0.5 kV

livello di protezione del filo/filo segnale

0.3 kV

frequenza limite del segnale

50 MHz