Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909230
Cod. Produttore
909230
Cod. EAN
4013364117686

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 230 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Affidabile
  • Compatibilità: Sistemi elettrici
  • Serie: DPRO
  • Uso: Installazioni elettriche
Scopri l'adattatore SPD T3 1P+N DPRO 230, un prodotto della rinomata marca DEH909230. Questo adattatore è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo ideale per l'uso in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità e una prestazione affidabile. La sua compatibilità con sistemi elettrici rende questo adattatore un elemento essenziale per la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore SPD T3 1P+N DPRO 230, un prodotto della rinomata marca DEH909230. Questo adattatore è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo ideale per l'uso in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità e una prestazione affidabile. La sua compatibilità con sistemi elettrici rende questo adattatore un elemento essenziale per la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche.

tipo di montaggio

adattatore

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20