Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953201
Cod. Produttore
953201
Cod. EAN
4013364109674

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 30V
  • Protezione: Dispositivo SPD
  • Serie: DEH953201
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Design: Compatto e funzionale
  • Classificazione: 030213
  • Affidabilità: Alta protezione
Il DEH953201 è un dispositivo SPD T3 1P+N progettato per garantire una protezione efficace fino a 30V. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e affidabilità. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in sistemi di protezione. Con un design compatto e funzionale, il DEH953201 è perfetto per integrare facilmente in vari impianti elettrici, assicurando una protezione duratura e di qualità. Descrizione del produttore: Il DEH953201 è un dispositivo SPD T3 1P+N progettato per garantire una protezione efficace fino a 30V. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e affidabilità. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in sistemi di protezione. Con un design compatto e funzionale, il DEH953201 è perfetto per integrare facilmente in vari impianti elettrici, assicurando una protezione duratura e di qualità.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

24 V

tensione permanente AC max.

30 V

tensione permanente DC max.

30 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

livello di protezione L-N

0.18 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.63 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20