Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953204
Cod. Produttore
953204
Cod. EAN
4013364109704

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 150V
  • Protezione: Sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali, Commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionamento: Affidabile e duraturo
  • Serie: DEH953204
  • Uso: Dispositivo di protezione
Il DEH953204 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T3 1P+N 150V, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo prodotto offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni, contribuendo a preservare i tuoi dispositivi da danni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH953204 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Il DEH953204 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T3 1P+N 150V, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo prodotto offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni, contribuendo a preservare i tuoi dispositivi da danni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH953204 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

tensione permanente DC max.

150 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

4 kA

livello di protezione L-N

0.64 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.8 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20