Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952035
Cod. Produttore
952035
Cod. EAN
4013364108547

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Protezione: Contatto N
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: DEH952035
Il DEH952035 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Questo SPD T2 è dotato di un contatto N, offrendo una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952035 è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni. Scegli questo prodotto per una protezione ottimale nel tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH952035 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Questo SPD T2 è dotato di un contatto N, offrendo una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952035 è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni. Scegli questo prodotto per una protezione ottimale nel tuo impianto elettrico.

forma della rete

TT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1