Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952030
Cod. Produttore
952030
Cod. EAN
4013364108530

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 PER N
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: DEH952030
  • Funzione: Protezione scariche
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Impianti elettrici
Il DEH952030 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Questo SPD T2 PER N offre una protezione efficace contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni transitorie, contribuendo a preservare i tuoi apparecchi elettrici. La sua costruzione robusta e le elevate prestazioni lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico, assicurando tranquillità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il DEH952030 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Questo SPD T2 PER N offre una protezione efficace contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni transitorie, contribuendo a preservare i tuoi apparecchi elettrici. La sua costruzione robusta e le elevate prestazioni lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico, assicurando tranquillità e sicurezza.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1