› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SPD T2 MODULO RICAMBIO DSE MOD 220

Cod. Rexel DEH971002
Cod. Produttore 971002
Cod. EAN 4013364133655

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T2
  • Applicazione: Modulo ricambio
  • Compatibilità: DSE MOD 220
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Efficace e affidabile
  • Design: Robusto
  • Funzionamento: Sicuro e duraturo
  • Serie: DEH971002

Descrizione del prodotto

Il DEH971002 è un modulo di ricambio SPD T2 progettato per garantire una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. La sua compatibilità con il sistema DSE MOD 220 lo rende una scelta versatile per chi cerca prestazioni elevate. Con un design robusto, il DEH971002 rappresenta una soluzione essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH971002 è un modulo di ricambio SPD T2 progettato per garantire una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. La sua compatibilità con il sistema DSE MOD 220 lo rende una scelta versatile per chi cerca prestazioni elevate. Con un design robusto, il DEH971002 rappresenta una soluzione essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

forma della rete DC

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente DC max.

220 V

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

su elemento base

segnalazione nell’apparecchio

ottico

numero di conduttori (esclusa terra)

1

SPD T2 MODULO RICAMBIO DSE MOD 220