Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952041
Cod. Produttore
952041
Cod. EAN
4013364141841

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: DG MOD PV 50
  • Affidabilità: Elevata
Il DEH952041 è un modulo di ricambio SPD T2 progettato per sistemi di protezione da sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un'eccellente affidabilità e prestazioni superiori. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per l'integrazione in impianti fotovoltaici, offrendo una protezione efficace per le apparecchiature elettriche. Con il DEH952041, la sicurezza e la durabilità sono sempre al primo posto. Descrizione del produttore: Il DEH952041 è un modulo di ricambio SPD T2 progettato per sistemi di protezione da sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un'eccellente affidabilità e prestazioni superiori. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per l'integrazione in impianti fotovoltaici, offrendo una protezione efficace per le apparecchiature elettriche. Con il DEH952041, la sicurezza e la durabilità sono sempre al primo posto.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione permanente DC max.

500 V

livello di protezione

2 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

Produttore

SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD PV 50