Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952050
Cod. Produttore
952050
Cod. EAN
4013364108370

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Robusto e durevole
  • Compatibilità: Sistemi elettrici moderni
  • Affidabilità: Prestazioni elevate
  • Applicazione: Modulo di ricambio
  • Serie: DEH952050
Il DEH952050 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari. Questo componente è essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, offrendo una soluzione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo presenta un design robusto e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua compatibilità con sistemi elettrici moderni lo rende un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Il DEH952050 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari. Questo componente è essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, offrendo una soluzione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo presenta un design robusto e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua compatibilità con sistemi elettrici moderni lo rende un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e prestazioni superiori.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2