› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 750

Cod. Rexel DEH952017
Cod. Produttore 952017
Cod. EAN 4013364113329

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T2
  • Applicazione: Modulo ricambio
  • Compatibilità: DG MOD 750
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Apparecchiature elettriche
  • Design: Robusto e durevole
  • Serie: DEH952017

Descrizione del prodotto

Il DEH952017 è un modulo di ricambio SPD T2 progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche. La sua compatibilità con il modello DG MOD 750 lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza. Con un design robusto e durevole, il DEH952017 è perfetto per soddisfare le esigenze di chi lavora nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il DEH952017 è un modulo di ricambio SPD T2 progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche. La sua compatibilità con il modello DG MOD 750 lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza. Con un design robusto e durevole, il DEH952017 è perfetto per soddisfare le esigenze di chi lavora nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

480 V

tensione permanente AC max.

600 V

livello di protezione

3 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 750