Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952015
Cod. Produttore
952015
Cod. EAN
4013364109803

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Serie: DG MOD 440
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Affidabilità: Duratura
  • Uso: Sistemi elettrici
Il DEH952015 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Questo prodotto, appartenente alla famiglia della protezione contro le sovratensioni, è realizzato con materiali di alta qualità per una durata e affidabilità superiori. Il design compatto lo rende facile da integrare in diverse configurazioni elettriche. Con il DEH952015, puoi contare su una protezione sicura e duratura per le tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH952015 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Questo prodotto, appartenente alla famiglia della protezione contro le sovratensioni, è realizzato con materiali di alta qualità per una durata e affidabilità superiori. Il design compatto lo rende facile da integrare in diverse configurazioni elettriche. Con il DEH952015, puoi contare su una protezione sicura e duratura per le tue apparecchiature elettriche.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

tensione permanente DC max.

585 V

livello di protezione

2 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2