Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952014
Cod. Produttore
952014
Cod. EAN
4013364108363

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Compatibilità: DG MOD 385
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovratensioni
  • Design: Robusto
  • Classe merceologica: 030213
  • Serie: DEH952014
Il DEH952014 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'installazione in sistemi di protezione contro le sovratensioni. Con un design robusto e una classificazione merceologica 030213, il DEH952014 offre una soluzione efficiente per la sicurezza elettrica, assicurando una protezione duratura e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Descrizione del produttore: Il DEH952014 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'installazione in sistemi di protezione contro le sovratensioni. Con un design robusto e una classificazione merceologica 030213, il DEH952014 offre una soluzione efficiente per la sicurezza elettrica, assicurando una protezione duratura e una facile integrazione nei sistemi esistenti.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tensione permanente DC max.

500 V

livello di protezione

1.75 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2