Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952013
Cod. Produttore
952013
Cod. EAN
4013364109797

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Compatibilità: DG MOD 320
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Protezione sistema elettrico
  • Durata: Lunga
  • Serie: DEH952013
  • Uso: Modulo ricambio
  • Affidabilità: Elevata
Scopri il modulo di ricambio SPD T2, un componente essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità del tuo sistema elettrico. Questo modulo è progettato per il modello DG MOD 320, assicurando una compatibilità ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo di ricambio offre prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo una scelta ideale per ogni esigenza elettrica. Scegli la sicurezza e la funzionalità con il SPD T2, un alleato indispensabile per la tua installazione. Descrizione del produttore: Scopri il modulo di ricambio SPD T2, un componente essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità del tuo sistema elettrico. Questo modulo è progettato per il modello DG MOD 320, assicurando una compatibilità ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo di ricambio offre prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo una scelta ideale per ogni esigenza elettrica. Scegli la sicurezza e la funzionalità con il SPD T2, un alleato indispensabile per la tua installazione.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

320 V

tensione permanente DC max.

420 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2