Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952010
Cod. Produttore
952010
Cod. EAN
4013364108356

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Applicazione: Modulo ricambio
  • Compatibilità: DG MOD 275
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovratensioni
  • Serie: DEH952010
  • Affidabilità: Duratura
  • Prestazioni: Elevate
Il DEH952010 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni. La sua compatibilità con il sistema DG MOD 275 lo rende un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza. Con il DEH952010, puoi contare su un prodotto di eccellenza nel campo della protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH952010 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni. La sua compatibilità con il sistema DG MOD 275 lo rende un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza. Con il DEH952010, puoi contare su un prodotto di eccellenza nel campo della protezione elettrica.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tensione permanente DC max.

350 V

livello di protezione

1.25 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2