Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952012
Cod. Produttore
952012
Cod. EAN
4013364109780

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Compatibilità: DG MOD 150
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: DEH952012
Il DEH952012 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire una protezione efficace nel sistema elettrico. Questo prodotto, appartenente alla categoria degli SPD, offre un'ottima affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo assicura una lunga durata e una protezione ottimale contro le sovratensioni. La sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende un componente essenziale per chi cerca sicurezza e prestazioni nel proprio impianto. Descrizione del produttore: Il DEH952012 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire una protezione efficace nel sistema elettrico. Questo prodotto, appartenente alla categoria degli SPD, offre un'ottima affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo assicura una lunga durata e una protezione ottimale contro le sovratensioni. La sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende un componente essenziale per chi cerca sicurezza e prestazioni nel proprio impianto.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

tensione permanente DC max.

200 V

livello di protezione

0.7 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2