Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952513
Cod. Produttore
952513
Cod. EAN
4013364136663

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Tensione max: 150V
  • Protezione: fusibile interno
  • Uso: fotovoltaico
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: sicura
  • Prestazioni: ottimali
  • Serie: DEH952513
Il DEH952513 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per applicazioni fotovoltaiche fino a 150V. Questo SPD T2 offre una protezione affidabile grazie al suo fusibile interno, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per chi cerca soluzioni efficaci e durature nel settore elettrico. Con il DEH952513 puoi contare su un'installazione sicura e una protezione eccellente per i tuoi impianti. Descrizione del produttore: Il DEH952513 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per applicazioni fotovoltaiche fino a 150V. Questo SPD T2 offre una protezione affidabile grazie al suo fusibile interno, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per chi cerca soluzioni efficaci e durature nel settore elettrico. Con il DEH952513 puoi contare su un'installazione sicura e una protezione eccellente per i tuoi impianti.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

max. tensione PV

150 V

livello di protezione

0.8 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2