Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952512
Cod. Produttore
952512
Cod. EAN
4013364127951

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Tensione max: 1200 V
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Fusibile: Interno
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH952512
  • Affidabilità: Eccellente
Scopri il DEH952512, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni fotovoltaiche fino a 1200V. Questo modello è dotato di un fusibile interno, garantendo un'eccellente sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952512 è ideale per proteggere i tuoi impianti elettrici da eventi di sovratensione, contribuendo a una maggiore longevità e prestazioni ottimali. Un'aggiunta essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEH952512, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni fotovoltaiche fino a 1200V. Questo modello è dotato di un fusibile interno, garantendo un'eccellente sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952512 è ideale per proteggere i tuoi impianti elettrici da eventi di sovratensione, contribuendo a una maggiore longevità e prestazioni ottimali. Un'aggiunta essenziale per ogni sistema elettrico.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

1200 V

livello di protezione

4.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 FV FINO A 1200V FUSE INTERNO