Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952519
Cod. Produttore
952519
Cod. EAN
4013364224971

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 FV
  • Tensione max: 1000 V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Sistemi fotovoltaici
  • Fuse: Interno
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH952519
  • Affidabilità: Elevata
Il DEH952519 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per sistemi fotovoltaici fino a 1000V. Questo fuse interno garantisce una protezione affidabile e duratura, essenziale per la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952519 offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore dell'energia rinnovabile. Descrizione del produttore: Il DEH952519 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per sistemi fotovoltaici fino a 1000V. Questo fuse interno garantisce una protezione affidabile e duratura, essenziale per la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952519 offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore dell'energia rinnovabile.

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

1000 V

livello di protezione

4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

5 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

Produttore

SPD T2 FV FINO A 1000V FUSE INTERNO