Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH950535
Cod. Produttore
950535
Cod. EAN
4013364154988

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 FV
  • Tensione nominale: 1000V
  • Costruzione: Monoblocco
  • Protezione: Senza fusibili
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplificata
  • Serie: DEH950535
Scopri il DEH950535, un SPD T2 FV da 1000V monoblocco, progettato per garantire la massima protezione nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per sistemi fotovoltaici, offrendo una soluzione affidabile senza fusibili. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH950535 assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione monoblocco semplifica l'installazione, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEH950535, un SPD T2 FV da 1000V monoblocco, progettato per garantire la massima protezione nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per sistemi fotovoltaici, offrendo una soluzione affidabile senza fusibili. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH950535 assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione monoblocco semplifica l'installazione, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

1000 V

livello di protezione

4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 FV 1000V MONOBLOCCO, FUSE NO