Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900910
Cod. Produttore
900910
Cod. EAN
4013364155046

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 FV
  • Tensione max: 1000V
  • Protezione: IP65
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Numero poli: 1MPP
  • Serie: DEH900910
  • Uso: Esterno
  • Funzione: Protezione sovratensioni
Il DEH900910 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per sistemi fotovoltaici con una tensione massima di 1000V. La custodia IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti esterni. Questo SPD T2 FV è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo impianto, proteggendo i componenti elettronici da eventi di sovratensione. Scegli la qualità e la robustezza di questo prodotto per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH900910 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per sistemi fotovoltaici con una tensione massima di 1000V. La custodia IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti esterni. Questo SPD T2 FV è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo impianto, proteggendo i componenti elettronici da eventi di sovratensione. Scegli la qualità e la robustezza di questo prodotto per le tue esigenze elettriche.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

1000 V

livello di protezione

4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

montaggio diretto

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP65

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2