Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900445
Cod. Produttore
900445
Cod. EAN
4013364280380

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 DCOR L
  • Configurazione: 3 poli
  • Tensione nominale: 275 V
  • Serie: SO LTG
  • Protezione: SPD Tipo 2
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Compatto
Scopri il SPD T2 DCOR L 3P 275 SO LTG, un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e affidabilità. Il design compatto e la configurazione a tre poli lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con prestazioni ottimali, il SPD T2 DCOR è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica avanzate. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T2 DCOR L 3P 275 SO LTG, un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e affidabilità. Il design compatto e la configurazione a tre poli lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con prestazioni ottimali, il SPD T2 DCOR è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica avanzate.

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

montaggio diretto

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di conduttori (esclusa terra)

3