Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900446
Cod. Produttore
900446
Cod. EAN
4013364292970

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 DCOR
  • Numero poli: 2P
  • Tensione nominale: 275 V
  • Applicazione: Illuminazione
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH900446
  • Durata: Elevata efficienza
Il DEH900446 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con la sua classificazione SPD T2, offre una protezione robusta per circuiti DC, rendendolo ideale per applicazioni di illuminazione. La configurazione a 2 poli e la tensione di 275 V assicurano prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto combina efficienza e durata, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH900446 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con la sua classificazione SPD T2, offre una protezione robusta per circuiti DC, rendendolo ideale per applicazioni di illuminazione. La configurazione a 2 poli e la tensione di 275 V assicurano prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto combina efficienza e durata, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

montaggio diretto

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di conduttori (esclusa terra)

2