Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900430
Cod. Produttore
900430
Cod. EAN
4013364157286

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 DCOR
  • Numero poli: 2P
  • Tensione nominale: 275 V
  • Protezione: Sovratensioni
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH900430
  • Durata: Alta affidabilità
  • Costruzione: Robusta e avanzata
Il DEH900430 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T2 DCOR L 2P 275, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per l'installazione in sistemi elettrici, offrendo un'eccellente protezione contro le sovratensioni. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni affidabili e durature. Scegli il DEH900430 per una protezione efficace e sicura dei tuoi circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH900430 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T2 DCOR L 2P 275, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per l'installazione in sistemi elettrici, offrendo un'eccellente protezione contro le sovratensioni. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni affidabili e durature. Scegli il DEH900430 per una protezione efficace e sicura dei tuoi circuiti elettrici.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

montaggio diretto

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di conduttori (esclusa terra)

2