Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900431
Cod. Produttore
900431
Cod. EAN
4013364310827

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 DCOR L
  • Numero poli: 1P
  • Tensione nominale: 275 V
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Serie: DEH900431
Il DEH900431 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei sistemi elettrici. Questo SPD T2 DCOR L 1P 275 è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni superiori per la salvaguardia delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ridotti, assicurando una protezione efficace e continua. Descrizione del produttore: Il DEH900431 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei sistemi elettrici. Questo SPD T2 DCOR L 1P 275 è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni superiori per la salvaguardia delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ridotti, assicurando una protezione efficace e continua.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

montaggio diretto

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di conduttori (esclusa terra)

2