Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952440
Cod. Produttore
952440
Cod. EAN
4013364376625

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 4
  • Contatto: Integrato
  • Fusibile: Integrato
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH952440
Il DEH952440 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD T2) progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questa unità a 4 poli con contatto e fusibile integrato offre un'affidabilità eccezionale, proteggendo le apparecchiature da picchi di tensione indesiderati. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952440 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH952440 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD T2) progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questa unità a 4 poli con contatto e fusibile integrato offre un'affidabilità eccezionale, proteggendo le apparecchiature da picchi di tensione indesiderati. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952440 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici.

forma della rete TN-S

numero di conduttori (esclusa terra)

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

livello di protezione N-PE

1.5 kV

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T2 4P CON CONTATTO, FUSE INTEGR

€ 655,23 x 1 pz.