Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952405
Cod. Produttore
952405
Cod. EAN
4013364108462

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 4P
  • Configurazione: a cartucce
  • Contatto: incluso
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: compatta
  • Serie: DEH952405
Il DEH952405 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una configurazione a 4 poli e un sistema a cartucce, questo SPD T2 offre una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli DEH952405 per una protezione efficace e sicura. Descrizione del produttore: Il DEH952405 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una configurazione a 4 poli e un sistema a cartucce, questo SPD T2 offre una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli DEH952405 per una protezione efficace e sicura.

forma della rete

TN-S

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

numero di conduttori (esclusa terra)

4