Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952400
Cod. Produttore
952400
Cod. EAN
4013364108455

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 4P
  • Tensione nominale: 275V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Configurazione: 4 poli a cartucce
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH952400
  • Design: Robusto e avanzato
Il DEH952400 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T2 4P A CARTUCCE è ideale per applicazioni a 275V, offrendo una protezione affidabile per i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è una scelta essenziale per salvaguardare le apparecchiature sensibili da picchi di tensione. Con il DEH952400, la tua tranquillità è garantita grazie a una tecnologia avanzata e a un design robusto. Descrizione del produttore: Il DEH952400 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T2 4P A CARTUCCE è ideale per applicazioni a 275V, offrendo una protezione affidabile per i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è una scelta essenziale per salvaguardare le apparecchiature sensibili da picchi di tensione. Con il DEH952400, la tua tranquillità è garantita grazie a una tecnologia avanzata e a un design robusto.

forma della rete

TN-S

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

numero di conduttori (esclusa terra)

4