Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952404
Cod. Produttore
952404
Cod. EAN
4013364128545

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 4P
  • Tensione nominale: 385V
  • Sistema: TNS
  • Serie: DG M
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Classificazione: 030213
Il DEH952404 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Con una tensione nominale di 385V, questo SPD T2 4P offre una protezione efficace in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952404 è ideale per sistemi elettrici che richiedono una protezione affidabile. La sua classificazione merceologica 030213 ne sottolinea l'importanza nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Il DEH952404 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Con una tensione nominale di 385V, questo SPD T2 4P offre una protezione efficace in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952404 è ideale per sistemi elettrici che richiedono una protezione affidabile. La sua classificazione merceologica 030213 ne sottolinea l'importanza nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature.

forma della rete

TN-S

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

livello di protezione

1.75 kV

livello di protezione N-PE

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

numero di conduttori (esclusa terra)

4