Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952403
Cod. Produttore
952403
Cod. EAN
4013364128569

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 4P
  • Tensione nominale: 150V
  • Applicazione: TNS
  • Serie: DG M
  • Protezione: Sovratensioni
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
Il DEH952403 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle vostre installazioni elettriche. Con una configurazione SPD T2 a 4 poli e una tensione nominale di 150V, offre una protezione efficace per i sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura prestazioni affidabili nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH952403 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle vostre installazioni elettriche. Con una configurazione SPD T2 a 4 poli e una tensione nominale di 150V, offre una protezione efficace per i sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura prestazioni affidabili nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature elettriche.

forma della rete

TN-S

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

livello di protezione

0.7 kV

livello di protezione N-PE

0.7 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

numero di conduttori (esclusa terra)

4