Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900455
Cod. Produttore
900455
Cod. EAN
4013364157996

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P+N
  • Capacità scarica: 5KA per polo
  • Configurazione: Monoblocco
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH900455
  • Prestazioni: Affidabili ed elevate
Il DEH900455 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Questo SPD T2 3P+N MONOBLOCCO offre una capacità di scarica di 5KA per polo, assicurando una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900455 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH900455 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Questo SPD T2 3P+N MONOBLOCCO offre una capacità di scarica di 5KA per polo, assicurando una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900455 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

10 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4

Produttore

SPD T2 3P+N MONOBLOCCO 5KA PER POLO