Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952311
Cod. Produttore
952311
Cod. EAN
4013364119390

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P+N
  • Tensione nominale: 385 V
  • Configurazione: DG M TT
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Classificazione: 030213
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH952311
Il DEH952311 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N 385V DG M TT 385 offre una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952311 è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni avanzate nel settore elettrico. La sua classificazione merceologica 030213 ne sottolinea l'affidabilità e la funzionalità. Descrizione del produttore: Il DEH952311 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N 385V DG M TT 385 offre una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952311 è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni avanzate nel settore elettrico. La sua classificazione merceologica 030213 ne sottolinea l'affidabilità e la funzionalità.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

livello di protezione L-N

1.75 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4