Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952342
Cod. Produttore
952342
Cod. EAN
4013364387850

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P+N
  • Tensione nominale: 385V
  • Contatto ausiliario: Presente
  • Fusibile integrato: Sì
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: DEH952342
Il DEH952342 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N è dotato di un contatto e di un fusibile integrato, offrendo una protezione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere il DEH952342 significa investire in sicurezza e qualità per il tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH952342 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N è dotato di un contatto e di un fusibile integrato, offrendo una protezione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere il DEH952342 significa investire in sicurezza e qualità per il tuo sistema elettrico.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4

Produttore

SPD T2 3P+N 385V CON AUX FUSE INTEG