Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952320
Cod. Produttore
952320
Cod. EAN
4013364126794

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P+N
  • Tensione nominale: 320V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH952320
  • Durata: Prestazioni ottimali
Il DEH952320 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N 320V DG M TT 320 offre una protezione affidabile per le apparecchiature elettriche, riducendo il rischio di danni causati da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, garantendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il DEH952320 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N 320V DG M TT 320 offre una protezione affidabile per le apparecchiature elettriche, riducendo il rischio di danni causati da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, garantendo prestazioni ottimali e durata nel tempo.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

320 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4