Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952315
Cod. Produttore
952315
Cod. EAN
4013364108486

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P+N
  • Tensione nominale: 275V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Cartucce: Sostituibili
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: DEH952315
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Impianti elettrici
Scopri il SPD T2 3P+N 275V a cartucce con con, un dispositivo di protezione che offre un'eccellente soluzione per la sicurezza elettrica. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo prodotto è essenziale per salvaguardare i tuoi impianti elettrici. La sua costruzione robusta e le cartucce sostituibili assicurano un'operatività duratura e affidabile. Con un design innovativo, il SPD T2 è la scelta ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T2 3P+N 275V a cartucce con con, un dispositivo di protezione che offre un'eccellente soluzione per la sicurezza elettrica. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo prodotto è essenziale per salvaguardare i tuoi impianti elettrici. La sua costruzione robusta e le cartucce sostituibili assicurano un'operatività duratura e affidabile. Con un design innovativo, il SPD T2 è la scelta ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4

Produttore

SPD T2 3P+N 275V A CARTUCCE CON CON