Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952323
Cod. Produttore
952323
Cod. EAN
4013364133235

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Configurazione: 3P+N
  • Tensione nominale: 150V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH952323
  • Affidabilità: Robusto e performante
Il DEH952323 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N offre una protezione efficace a 150V, con un design robusto e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali. La sua configurazione a tre poli più neutro assicura un'ottima performance, rendendolo un elemento essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH952323 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 3P+N offre una protezione efficace a 150V, con un design robusto e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali. La sua configurazione a tre poli più neutro assicura un'ottima performance, rendendolo un elemento essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

livello di protezione L-N

0.7 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4