Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952302
Cod. Produttore
952302
Cod. EAN
4013364113305

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Fasi: 3P
  • Tensione nominale: 600V
  • Serie: DEH952302
  • Protezione: Sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Classificazione: 030213
Il DEH952302 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T2 3P 600V DG M WE 600, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto offre un'eccezionale protezione contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952302 è un componente affidabile per ogni sistema elettrico. La sua classificazione merceologica 030213 assicura conformità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il DEH952302 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T2 3P 600V DG M WE 600, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto offre un'eccezionale protezione contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952302 è un componente affidabile per ogni sistema elettrico. La sua classificazione merceologica 030213 assicura conformità e prestazioni elevate.

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

480 V

tensione permanente AC max.

600 V

livello di protezione

3 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

numero di conduttori (esclusa terra)

3