› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SPD T2 3P 600V CON CONTATTO DG M WE

Cod. Rexel DEH952307
Cod. Produttore 952307
Cod. EAN 4013364113312

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T2 3P
  • Tensione nominale: 600V
  • Contatto: DG M
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH952307

Descrizione del prodotto

Il DEH952307 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2, progettato per garantire la sicurezza elettrica in applicazioni a 600V. Questo modello è dotato di un contatto DG M, che offre un'ulteriore funzionalità per la gestione delle sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952307 è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH952307 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2, progettato per garantire la sicurezza elettrica in applicazioni a 600V. Questo modello è dotato di un contatto DG M, che offre un'ulteriore funzionalità per la gestione delle sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952307 è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

480 V

tensione permanente AC max.

600 V

livello di protezione

3 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

numero di conduttori (esclusa terra)

3

SPD T2 3P 600V CON CONTATTO DG M WE