Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952308
Cod. Produttore
952308
Cod. EAN
4013364120716

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P
  • Tensione nominale: 440V
  • Contatto: DG M TN
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Serie: DEH952308
  • Uso: Ambient industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata e duratura
Il DEH952308 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti industriali. Questo SPD T2 3P opera a 440V e include un contatto DG M TN, offrendo una protezione affidabile contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952308 è essenziale per la salvaguardia dei tuoi impianti elettrici, garantendo prestazioni elevate e durature. Scegliere questo prodotto significa optare per una soluzione efficace nella protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH952308 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti industriali. Questo SPD T2 3P opera a 440V e include un contatto DG M TN, offrendo una protezione affidabile contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952308 è essenziale per la salvaguardia dei tuoi impianti elettrici, garantendo prestazioni elevate e durature. Scegliere questo prodotto significa optare per una soluzione efficace nella protezione elettrica.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

livello di protezione

2 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

Produttore

SPD T2 3P 440V CON CONTATTO DG M TN